GEWISS - Telerruptor 2NA 16A 230V AC 1 módulo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función - Conmutador mecánico
Método de montaje - Carril DIN
Anchura en módulos - 1
Profundidad constructiva - 72 mm
Tensión de control 1 - 230...230 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GWD6659
Ref.Sonepar
600074
EAN
8011564847545
Función:
Conmutador mecánico
Método de montaje:
Carril DIN
Anchura en módulos:
1
Profundidad constructiva:
72 mm
Tensión de control 1:
230...230 V
Tipo de tensión de control 1:
CA
Frecuencia tensión de control 1:
50...60 Hz
Intensidad nominal de interruptor:
16 A
Intervalo de alimentación:
230...230 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Funcionamiento manual:
sí
Un producto de GEWISS
Descubra la serie GEWISS


