GEWISS - Testigo de señalización 230V 15W en gris RAL 7035 con difusor amarillo IP55
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de corriente - CA
Grado de protección (IP) - IP55
Material de la carcasa - Plástico
Potencia - 15 W
Tipo de portalámparas - E14
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GW27417
Ref.Sonepar
49978
EAN
8011564056190
Tipo de corriente:
CA
Grado de protección (IP):
IP55
Material de la carcasa:
Plástico
Potencia:
15 W
Tipo de portalámparas:
E14
Número de campos de iluminación:
1
Un producto de GEWISS
Descubra la serie GEWISS


