GEWISS - Testigo de señalización 230V 15W en gris RAL 7035 con difusor rojo IP55 - GW27415
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de corriente - CA
Grado de protección (IP) - IP55
Material de la carcasa - Plástico
Potencia - 15 W
Tipo de portalámparas - E14
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GW27415
Ref.Sonepar
49976
EAN
8011564056176
Tipo de corriente:
CA
Grado de protección (IP):
IP55
Material de la carcasa:
Plástico
Potencia:
15 W
Tipo de portalámparas:
E14
Número de campos de iluminación:
1
Testigo DEI señalización 15W 230V difusor rojo IP55 gris RAL 7035. Un sistema completo y versátil de contenedores modulares componibles, perfectamente integrables en la serie residencial SYSTEM, que está en condiciones de satisfacer los elevados requerimientos de protección de los sectores residencial, terciario e industrial. La serie 27 COMBI está disponible en versiónes IP40 y estanca IP55 e IP65, aconsejadas para aplicaciones en exterior sometidas a condiciones atmosféricas severas.
Un producto de GEWISS
Descubra la serie GEWISS


