GEWISS - Testigo de señalización individual 250V 1 módulo en blanco difusor verde - GW20604
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Módulo para programa de interrupción de instalación
Número de módulos (sistema modular) - 1
Tipo de portalámparas - Otros
Con fuente de luz - no
Tipo de lámpara - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GW20604
Ref.Sonepar
304422
EAN
8011564455412
Sistemas de montaje:
Módulo para programa de interrupción de instalación
Número de módulos (sistema modular):
1
Tipo de portalámparas:
Otros
Con fuente de luz:
no
Tipo de lámpara:
Otros
Con linterna:
no
Con símbolo/impresión fija:
no
Con símbolo intercambiable:
no
Aplicación como botón:
No
Método de montaje:
Soporte de carcasa de módulo
Tipo de fijación:
Bloquear en posición
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Brillante
Color:
Blanco
Transparente:
no
Apto para grado de protección (IP):
IP41
Potencia de lámpara máx.:
2 W
Un producto de GEWISS
Descubra la serie GEWISS


