GEWISS - Tubo corrugado medio Icta autoextinguible sin guía para cables con diámetro de 32mm gris RAL7035
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro nominal - 32 mm
Material - Policloruro de vinilo (PVC)
Resistencia compresiva - 750 N
Temperatura de trabajo - -5...60 °C
Color - Gris
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
DX20032
Ref.Sonepar
50229
EAN
8018678006516
Diámetro nominal:
32 mm
Material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Resistencia compresiva:
750 N
Temperatura de trabajo:
-5...60 °C
Color:
Gris
Material de revestimiento:
Sin funda
Acelerador de llamas:
no
Resistencia a la flexión:
Plegable, autorrecuperación
Ranurado longitudinalmente:
no
Precintable (dos partes):
no
Libre de halógenos:
sí
Diámetro interior:
24.3 mm
Aprobado según la norma DIN EN 61386-23:
sí
Diámetro exterior:
32 mm
Un producto de GEWISS
Descubra la serie GEWISS


