GEWISS - Tubo rígido medio RK15 en PVC de 3m diámetro de 25mm gris RAL7035

Gewiss Iberica, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

DX25325

Ref.Sonepar

829887

EAN

8011564551695

Tubo rígido en barra de 3 metros de color gris de la gama RK15 y de diámetro 25 mm. Sistema de tubo de protección rígido fabricado en PVC. En conformidad con las normas IEC 61386-1 e IEC 61368-21. La gama de tubos está compuesta por 4 tamaños de 16 a 32 mm en barras de 2 metros y de 7 tamaños de 16 a 63 mm en barras de 3 metros. Idóneos para instalaciones de energía y/o datos. Tipología de instalación: superficial en pared y techos, o bien dentro de suelos y techos técnicos.

Un producto de GEWISS

Descubra la serie GEWISS