GEWISS - Tubo rígido pesado RKB en PVC de 3m diámetro de 40mm gris RAL7035
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Policloruro de vinilo (PVC)
Libre de halógenos - no
Versión resistente al fuego - sí
Resistencia a la flexión - Rígido
Packaging
3 Unid.
Huella de carbono del producto
3074 Kg CO₂-eq/Km
Referencia del fabricante
DX25740
Ref.Sonepar
50142
EAN
8018678007681
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Libre de halógenos:
no
Versión resistente al fuego:
sí
Resistencia a la flexión:
Rígido
Con manguito:
no
Montaje en superficie:
sí
Apto para instalación en madera:
sí
Pared hueca:
sí
Apto para instalación de hormigón:
no
Máquina y sistemas de instalación:
sí
Apto para instalación sub-superficial (mortero):
no
Apropiado para instalaciones en el exterior:
sí
Subterráneo:
no
Diámetro interior:
33.3 mm
Diámetro exterior:
40 mm
Temperatura de operación:
-5...60 °C
Revestimiento interno de alta conducción:
no
Color:
Gris
Un producto de GEWISS
Descubra la serie GEWISS


