GEWISS - Tubo rígido pesado RKHF libre de halógenos de 3m diámetro de 16mm gris RAL7035
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Poliolefina
Libre de halógenos - sí
Versión resistente al fuego - sí
Resistencia a la flexión - Rígido
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
767 Kg CO₂-eq/Km
Referencia del fabricante
DX26316
Ref.Sonepar
599743
EAN
8499160673193
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Poliolefina
Libre de halógenos:
sí
Versión resistente al fuego:
sí
Resistencia a la flexión:
Rígido
Con manguito:
no
Instalación a ras:
no
Montaje en superficie:
sí
Apto para instalación en madera:
sí
Pared hueca:
sí
Apto para instalación de hormigón:
no
Máquina y sistemas de instalación:
sí
Apto para instalación sub-superficial (mortero):
no
Apropiado para instalaciones en el exterior:
sí
Subterráneo:
no
Diámetro interior:
10.8 mm
Diámetro exterior:
16 mm
Temperatura de operación:
-5...90 °C
Revestimiento interno de alta conducción:
no
Color:
Gris
Un producto de GEWISS
Descubra la serie GEWISS


