GEWISS - Tuerca de fijación en latón niquelado M20 - GW76952

Gewiss Iberica, S.A.
CopiarCopiar
GEWISS - Tuerca de fijación en latón niquelado M20

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de rosca - Métrico

  • Tamaño de rosca (métrico)/PG - 20

  • Rosca de paso - 2.5 mm

  • Material - Metal

  • Calidad de material - Latón

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

GW76952

Ref.Sonepar

672692

EAN

8011564219014

Tipo de rosca:

Métrico

Tamaño de rosca (métrico)/PG:

20

Rosca de paso:

2.5 mm

Material:

Metal

Calidad de material:

Latón

Tratamiento de superficie:

Niquelado

Libre de halógenos:

sí

Reforzado con fibra de vidrio:

no

Resistente a los impactos:

sí

Color:

Otros

Contratuerca con rosca M20 de la gama GW FIT. Tuercas de fijación con rosca de tipo M20 para instalación eléctrica

Un producto de GEWISS

Descubra la serie GEWISS