GEWISS - Tuerca de fijación hexagonal en nylon paso M20 gris RAL7035
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de rosca - Métrico
Tamaño de rosca (métrico)/PG - 20
Rosca de paso - 2.5 mm
Material - Plástico
Calidad de material - Poliamida (PA)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GW52354
Ref.Sonepar
599913
EAN
Tipo de rosca:
Métrico
Tamaño de rosca (métrico)/PG:
20
Rosca de paso:
2.5 mm
Material:
Plástico
Calidad de material:
Poliamida (PA)
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Libre de halógenos:
no
Reforzado con fibra de vidrio:
no
Resistente a los impactos:
no
Color:
Gris
Un producto de GEWISS
Descubra la serie GEWISS


