GEWISS - Tuerca de fijación hexagonal en nylon paso M40 gris RAL7035

Gewiss Iberica, S.A.
CopiarCopiar
GEWISS - Tuerca de fijación hexagonal en nylon paso M40 gris RAL7035

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de rosca - Métrico

  • Tamaño de rosca (métrico)/PG - 40

  • Rosca de paso - 4 mm

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Poliamida (PA)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

GW52357

Ref.Sonepar

599916

EAN

Tipo de rosca:

Métrico

Tamaño de rosca (métrico)/PG:

40

Rosca de paso:

4 mm

Material:

Plástico

Calidad de material:

Poliamida (PA)

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Libre de halógenos:

no

Reforzado con fibra de vidrio:

no

Resistente a los impactos:

no

Color:

Gris

Tuerca de fijación hexagonal en nylon paso M40 gris RAL7035 se clasifica como una pieza fabricada en nylon que dispone de paso M40. Así, esta tuerca hexagonal de color gris RAL7035 se enmarca dentro de la gama GW FIT, línea que ofrece un sistema completo compuesto por prensaestopas, fijaciones de plástico y metal, acoplamientos para conductos y cubiertas rígidas, bridas para cables para bloques de terminales externos y de unión y conexión.

Un producto de GEWISS

Descubra la serie GEWISS