GEWISS - Unidad de señalización de ampolla 230V AC con lámpara led 0,6W rojo

Gewiss Iberica, S.A.
CopiarCopiar
GEWISS - Unidad de señalización de ampolla 230V AC con lámpara led 0,6W rojo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Aplicación - Botón interruptor/pulsador

  • Tipo de lámpara - LED

  • Con fuente de luz - sí

  • Lámpara, color - Rojo

  • Tipo de portalámparas - Base de conector

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

GW10883

Ref.Sonepar

344489

EAN

8011564612044

Aplicación:

Botón interruptor/pulsador

Tipo de lámpara:

LED

Con fuente de luz:

sí

Lámpara, color:

Rojo

Tipo de portalámparas:

Base de conector

Unidad de señalización LED de color rojo de la gama CHORUS. Unidad de señalización de ampolla con lámpara led de 0,6W de emisión luminosa roja y cables de color rojo. Las unidades de señalización de ampolla se suministran con cables de alimentación de 10cm de longitud. Tensión de la lámpara 230V ac - 50/60 Hz.

Un producto de GEWISS

Descubra la serie GEWISS