GEWISS - Unidad de señalización fluorescente emisión roja. 230V 0,4W

Gewiss Iberica, S.A.
CopiarCopiar
GEWISS - Unidad de señalización fluorescente emisión roja. 230V 0,4W

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Aplicación - Botón interruptor/pulsador

  • Tipo de lámpara - Otros

  • Con fuente de luz - sí

  • Lámpara, color - Rojo

  • Tipo de portalámparas - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

GW30943

Ref.Sonepar

273319

EAN

8011564095298

Aplicación:

Botón interruptor/pulsador

Tipo de lámpara:

Otros

Con fuente de luz:

sí

Lámpara, color:

Rojo

Tipo de portalámparas:

Otros

Unidad de señalización fluorescente 230V 0,4W rojo. Una gama de dispositivos modulares para usos domésticos y similares, componibles en bastidor para cajas cuadradas o rectangulares hasta 18 módulos. La serie residencial se distingue por los dispositivos de color negro satinado y la placa en 10 colores en dos formas diferentes, moderna o clásica, con acabado brillante y opaco. La gama incluye mandos, tomas de corriente, protecciones, señalizadores, conectores y dispositivos para el control, seguridad y confort del hogar.

Un producto de GEWISS

Descubra la serie GEWISS