GEWISS - Vaina en espiral Diflex con un diámetro de 14mm gris RAL7035
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro nominal - 14 mm
Material - Policloruro de vinilo (PVC)
Resistencia compresiva - 320 N
Temperatura de trabajo - 5...60 °C
Grado de protección (IP) - IP54
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
DX30014
Ref.Sonepar
599744
EAN
8018678026569
Diámetro nominal:
14 mm
Material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Resistencia compresiva:
320 N
Temperatura de trabajo:
5...60 °C
Grado de protección (IP):
IP54
Resistente al aceite:
no
Color:
Gris
Material de revestimiento:
Policloruro de vinilo (PVC)
Acelerador de llamas:
no
Resistencia a la flexión:
Flexible
Resistencia a la tensión:
100 N
Ranurado longitudinalmente:
no
Precintable (dos partes):
no
Libre de halógenos:
no
Diámetro interior:
14 mm
Aprobado según la norma DIN EN 61386-23:
sí
Autorizado según LUL/estándar británico:
no
Autorizado según Lloyd's Register TA:
no
Diámetro exterior:
18.7 mm
Autorizado según UTAC:
no
Un producto de GEWISS
Descubra la serie GEWISS


