GEWISS - Zumbador 230V 50Hz 8VA 75dB (a 1m) 1 módulo en blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de corriente - CA
Consumo eléctrico - 0.035 A
Grado de protección (IP) - IP41
Ruido - 75 dB
Material de la carcasa - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GW20620
Ref.Sonepar
689731
EAN
8011564455559
Tipo de corriente:
CA
Consumo eléctrico:
0.035 A
Grado de protección (IP):
IP41
Ruido:
75 dB
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo de color:
Blanco
Tipo de tono:
Tono continuo
Método de montaje:
Instalación
Transformador incorporado:
no
Un producto de GEWISS
Descubra la serie GEWISS


