GIACOMINI - Actuador K275 punto fijo para R295-296 24V/230V

Giacomini España, S.L.
CopiarCopiar
GIACOMINI - Actuador K275 punto fijo para R295-296 24V/230V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

K275Y002

Ref.Sonepar

630906

EAN

8009902306663

Actuador K275 punto fijo para R295-296 24V/230V. Actuador con regulador de temperatura integrado, para control de válvula mezcladora R296. Posibilidad de control en los siguientes parámetros: Sentido de rotación (derecha-horario/izquierda-anti horario). Distintos rangos de temperatura según aplicación. Factor de reacción x1/x10. Posibilidad de desbloqueo manual. Alimentación: 24Vac, 50Hz (230V, 50Hz con adaptador, incluido). Grado de protección IP44. Temperatura ambiente de funcionamiento 0÷55°C.

Un producto de GIACOMINI

Descubra la serie GIACOMINI