GIACOMINI - Adaptador para tubo multicapa R179AM 3/4"EX17x2 - R179EX025

Giacomini España, S.L.
CopiarCopiar
GIACOMINI - Adaptador para tubo multicapa R179AM 3/4"EX17x2

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

R179EX025

Ref.Sonepar

970736

EAN

8009902211097

Adaptador para tubo multicapa R179AM 3/4"EX17x2. Colector componible simple, en latón. Conexión a adaptador para tubo de cobre, plástico o multicapa. Rango de temperatura 5 ÷ 110°C. Presión máxima de trabajo 10bar. Colector 3/4"x1/2": separación entre salidas 35mm. Colector 1"x3/4"E: separación entre salidas 40mm. Colector 3/4"x16 y 1"x16: separación entre salidas 35mm. Con los colectores R580CY062, R580CY063, R580CY064 (diámetro asiento adaptador 16mm) se pueden utilizar únicamente los adaptadores R179EY052, R179EY055, R179EY056, R179EY058, RM179Y113, RM179Y116, R178EY121, R178EY122, R178EY123, R178EY124, R178EY125. Con los colectores R580CY052, R580CY053, R580CY054 se pueden utilizar únicamente los adaptadores R179EX021, R179EX022, R179EX023, R179EX024, R179EX025, R179E X026, R179EX027, R179EY028, RM179X103, RM179X106, R178EX112, R178EX113, R178EX104, R178EX115, R178EX116. Con los colectores base 16 utilizar los adaptadores R178, R179 o R179AM.

Un producto de GIACOMINI

Descubra la serie GIACOMINI