GIACOMINI - Adaptador R179E 16x2x12 1/2" eurcono latón - R179EY055

Giacomini España, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

R179EY055

Ref.Sonepar

294858

EAN

8009902292249

Adaptador R179E 16x2x12.1/2" eurcono latón. Colector componible simple, en latón. Conexión a adaptador para tubo de cobre, plástico o multicapa. Rango de temperatura 5 ÷ 110°C. Presión máxima de trabajo 10bar. Colector 3/4"x1/2": separación entre salidas 35mm. Colector 1"x3/4"E: separación entre salidas 40mm. Colector 3/4"x16 y 1"x16: separación entre salidas 35mm. Con los colectores R580CY062, R580CY063, R580CY064 (diámetro asiento adaptador 16mm) se pueden utilizar únicamente los adaptadores R179EY052, R179EY055, R179EY056, R179EY058, RM179Y113, RM179Y116, R178EY121, R178EY122, R178EY123, R178EY124, R178EY125. Con los colectores R580CY052, R580CY053, R580CY054 se pueden utilizar únicamente los adaptadores R179EX021, R179EX022, R179EX023, R179EX024, R179EX025, R179E X026, R179EX027, R179EY028, RM179X103, RM179X106, R178EX112, R178EX113, R178EX104, R178EX115, R178EX116. Con los colectores base 16 utilizar los adaptadores R178, R179 o R179AM.

Un producto de GIACOMINI

Descubra la serie GIACOMINI