GIACOMINI - Colector instalación mixta R557F 1"x18/9

Giacomini España, S.L.
CopiarCopiar
GIACOMINI - Colector instalación mixta R557F 1"x18/9

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

R557FY009

Ref.Sonepar

684802

EAN

8009902204419

Colector instalación mixta R557F 1"x18/9. Colector premontado para instalación de calefacción con regulación a punto fijo. Conexión para tubo de cobre, plástico o multicapa. Alimentación con agua a alta temperatura (>70°C). Mezcla obtenida con cabezal termostático R462L. Rango de temperatura 5÷110°C. Presión máxima de trabajo 10bar. Formado por: 1 colector de impulsión con detentores frontales para equilibrado dotados de memoria mecánica y caudalímetros (0,5÷5l/min). 1 colector de retorno con válvulas de corte accionadas por volante manual. Posibilidad de instalar cabezales electrotérmicos. Separación entre salidas: 50mm Para el equilibrado de circuitos debe utilizarse la llave R558N. Conexión de tubería con adaptador s R178, R179 o R179AM.

Un producto de GIACOMINI

Descubra la serie GIACOMINI