Fin de vida

GIACOMINI - Colector premontado R553F 1"x18/5 - R553FY005

Giacomini España, S.L.
CopiarCopiar
GIACOMINI - Colector premontado R553F 1"x18/5

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

R553FY005

Ref.Sonepar

173540

EAN

8009902184988

Colector premontado R553F 1"x18/5. Colector premontado para instalación de climatización. Caudalímetro por circuito. Conexión para tubo de cobre, plástico o multicapa. Separación entre salidas de 50mm. Rango de temperatura 5÷110°C. Presión máxima de trabajo 10bar. Formado por: 1 colector de impulsión con detentores frontales para equilibrado dotados de memoria mecánica y caudalímetros (0,5÷5l/min). 1 colector de retorno con válvulas de corte accionadas por volante manual. Posibilidad de instalar cabezales electrotérmicos. Soportes metálicos. Juego de adhesivos para identificación de circuitos. 1 llave para regulación de detentores, modelo R558. El control eléctrico todo/nada de los circuitos puede realizarse quitando los volantes manuales y montando los cabezales electrotérmicos R473, R473, R478 o R478M. Para el equilibrado de circuitos utilizar la llave R558 o la llave R558N.

Un producto de GIACOMINI

Descubra la serie GIACOMINI