GIACOMINI - Colector premontado R557R-2 11 circuitos 1"x18 - R557RY031

Giacomini España, S.L.
CopiarCopiar
GIACOMINI - Colector premontado R557R-2 11 circuitos 1"x18

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

R557RY031

Ref.Sonepar

275149

EAN

8009902254087

Colector premontado R557R-2 11 circuitos 1"x18. Colector premontado para instalación de calefacción, en latón, con regulación a punto fijo. Conexión para tubo de cobre, plástico o multicapa. Alimentación con agua a alta temperatura (>70°C). Mezcla obtenida mediante válvula de tres vías con cabezal termostático R462L. Rango de temperatura 5÷110°C. Presión máxima de trabajo 10bar. Formado por: 1 colector de impulsión con detentores frontales para equilibrado dotados de memoria mecánica y caudalímetros (0,5÷5l/min). 1 colector de retorno con válvulas de corte accionadas por volante manual. Posibilidad de instalar cabezales electrotérmicos. Termostato de seguridad K373. Grupo de carga y descarga.

Un producto de GIACOMINI

Descubra la serie GIACOMINI