GIACOMINI - Colector sin válvula R580C 1"x16/4

Giacomini España, S.L.
CopiarCopiar
GIACOMINI - Colector sin válvula R580C 1"x16/4

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

R580CY044

Ref.Sonepar

285505

EAN

8009902224301

Colector sin válvula R580C 1"x16/4. Colector componible simple, en latón. Conexión a adaptador para tubo de cobre, plástico o multicapa. Rango de temperatura 5 ÷ 110°C. Presión máxima de trabajo 10bar. Colector 3/4"x1/2": separación entre salidas 35mm. Colector 1"x3/4"E: separación entre salidas 40mm. Colector 3/4"x16 y 1"x16: separación entre salidas 35mm. Con los colectores R580CY062, R580CY063, R580CY064 (diámetro asiento adaptador 16mm) se pueden utilizar únicamente los adaptadores R179EY052, R179EY055, R179EY056, R179EY058, RM179Y113, RM179Y116, R178EY121, R178EY122, R178EY123, R178EY124, R178EY125. Con los colectores R580CY052, R580CY053, R580CY054 se pueden utilizar únicamente los adaptadores R179EX021, R179EX022, R179EX023, R179EX024, R179EX025, R179E X026, R179EX027, R179EY028, RM179X103, RM179X106, R178EX112, R178EX113, R178EX104, R178EX115, R178EX116.

Un producto de GIACOMINI

Descubra la serie GIACOMINI