GIACOMINI - Conjunto corte vaciado purga medición R269T 1" - R269TY035

Giacomini España, S.L.
CopiarCopiar
GIACOMINI - Conjunto corte vaciado purga medición R269T 1"

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

R269TY035

Ref.Sonepar

186955

EAN

8009902259907

Conjunto corte vaciado purga medición R269T 1". Conjunto de válvulas multifunción para colector de impulsión y retorno. Conexión macho-hembra. Posibilidad de instalación reversible para entrada a colector. Formado por: Válvula de corte para impulsión (palomilla roja) y para retorno (palomilla azul). Enlace con junta plana en conexión intermedia y autojunta en unión a colector. Conexión porta sonda diámetro 6mm. Conexión porta manómetro. Termómetro de contacto con esfera de diámetro 40mm, escala 0÷120°C. Purgador automático con válvula de interceptación. Grifo de carga/descarga. Tapón terminal R592D para colector. Rango de temperatura 5÷110°C. Presión máxima de trabajo: 10bar Presión máxima para purga en R88I (7bar). Solicitud de patente N° CO2011A000055.

Un producto de GIACOMINI

Descubra la serie GIACOMINI