GIACOMINI - Conjunto material módulo GE550-2 con filtro + válvula 3/4"

Giacomini España, S.L.
CopiarCopiar
GIACOMINI - Conjunto material módulo GE550-2 con filtro + válvula 3/4"

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

GE550Y124

Ref.Sonepar

867620

EAN

8009902215057

Conjunto de materiales GE550-2 con filtro + válvula 3/4" para personalización de módulos de contabilización de energía. Válvula de corte a esfera. Según modelo, disponible en 3/4" o 1", válvula de zona motorizable, válvula de equilibrado estático y filtro. Temperatura máxima de trabajo: 110°C. Presión máxima de trabajo: 16bar.

Un producto de GIACOMINI

Descubra la serie GIACOMINI