GIACOMINI - Conjunto material módulo GE550-2 retorno calefacción 3/4" 110

Giacomini España, S.L.
CopiarCopiar
GIACOMINI - Conjunto material módulo GE550-2 retorno calefacción 3/4" 110

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

GE550Y129

Ref.Sonepar

867660

EAN

8009902212247

Conjunto de materiales GE550-2 retorno calefacción 3/4" 110 para personalización de módulos de contabilización de energía. Válvula de corte a esfera, precintable. Espacio disponible para instalación de contador de energía. El módulo se suministra con separador de plástico para puesta en marcha. Según modelo, disponible en 3/4" o 1". Temperatura máxima de trabajo: 110°C (90°C con separador plástico suministrado de fábrica). Presión máxima de trabajo: 16bar (10bar con separador plástico suministrado de fábrica).

Un producto de GIACOMINI

Descubra la serie GIACOMINI