GIACOMINI - Contador energía térmica GE552-1 DN80 comunicación cableada M-Bus

Giacomini España, S.L.
CopiarCopiar
GIACOMINI - Contador energía térmica GE552-1 DN80 comunicación cableada M-Bus

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

GE552Y247

Ref.Sonepar

289133

EAN

8009902354619

Contador energía térmica GE552-1 DN80 comunicación cableada M-Bus. Contador de energía térmica a ultrasonidos para instalación en central térmica, de doble registro, para la medida del consumo en calefacción y/o refrigeración, formado por: Unidad electrónica de procesamiento. Sección de medida del caudal. Disponible en versión roscada y embridada. Doble registro a impulsos para contadores de agua sanitaria a impulsos. Dos porta sondas para colocación de sondas de temperatura del agua (impulsión y retorno). Dos sondas de temperatura del agua (impulsión y retorno). Grado de protección IP65. Alimentación con batería de litio (duración > 6 años). Clase metrológica 2 (según UNI EN 1434). Clase ambiental A (según UNI EN 1434). Previsión para comunicación de datos según estándar M-Bus (EN 1434). Rango de temperatura del fluido 1÷1 50°C. Rango de temperatura ambiente 5÷55°C. Marcado CE. Certificado según directiva 2004/22/CE (MID). Contadores de ultrasonidos.

Un producto de GIACOMINI

Descubra la serie GIACOMINI