GIACOMINI - Cronotermostato K470W para radiador con comunicación radio (estándar ZigBee) - K470WX021

Giacomini España, S.L.
CopiarCopiar
GIACOMINI - Cronotermostato K470W para radiador con comunicación radio (estándar ZigBee)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

K470WX021

Ref.Sonepar

1288525

EAN

8499218685949

Cronotermostato para radiador con comunicación radio (estándar ZigBee). Cabezal Wireless para radiador. Funcionamiento exclusivo con unidad de control KD410 Connect-TRV para gestión remota de instalación de calefacción (serie KLIMAdomotic TRV). Tuerca de conexión M30x1,5 mm y adaptador para uso en amplia gama de válvulas termostatizables (excepto serie DB). Programación semanal con cuatro franjas horarias diarias configurables. Alimentación con 2 pilas de 1,5V tipo AA.. Estándar de comunicación HA 1.2 ZigBee. Grado de protección IP20. Temperatura de trabajo 0 ÷ 50°C. Temperatura de almacenamiento -20 ÷ 70°C. Conforme a la directiva 2004/53/EU.

Un producto de GIACOMINI

Descubra la serie GIACOMINI