GIACOMINI - DESFANGADOR MAG.R146M DN125 CX.EMBRID.

Giacomini España, S.L.
CopiarCopiar
GIACOMINI - DESFANGADOR MAG.R146M DN125 CX.EMBRID.

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

R146MY112

Ref.Sonepar

790654

EAN

8009902318598

Desfangador magnético R146M DN125 conexión embridada. Desfangador magnético para separación y eliminación de las impurezas presentes en la instalación. Cuerpo en latón con conexiones roscadas (aislamiento opcional R146W) o cuerpo en acero con conexiones embridadas, con aislamiento incluido. Incluye kit magnético P146M. Incluye grifo de descarga con toma de manguera y filtro de acero para separación de impurezas. Válido para agua o solución glicolada (máximo 30% para versión roscada, máximo 50% para versión embridada). Temperatura máxima de trabajo 110°C. Presión máxima de trabajo 10bar. VERSIÓN ROSCADA: Kit magnético con conexión 1/2"M. Conexión roscada hembra ISO 228.

Un producto de GIACOMINI

Descubra la serie GIACOMINI