GIACOMINI - Desfangador magnético compacto R146C M 3/4"

Giacomini España, S.L.
CopiarCopiar
GIACOMINI - Desfangador magnético compacto R146C M 3/4"

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

R146CX004

Ref.Sonepar

262031

EAN

8009902321680

Desfangador magnético compacto R146C M 3/4". Desfangador magnético compacto para separación y eliminación de las impurezas presentes en la instalación. Cuerpo en latón niquelado con conexiones roscadas. Incluye purgador, grifo de descarga orientable, filtro en acero inoxidable para separación de impurezas. Válido para agua o solución glicolada (máximo 50%). Temperatura máxima de trabajo 110°C. Presión máxima de trabajo 16bar. Conexión superior de 1/2"H con tapón. VERSIÓN ROSCADA Conexión ISO. VERSIÓN EMBRIDADA Bridas EN 1092-1 PN16. Aislamiento: polietileno expandido de célula cerrada de 20mm de grosor (densidad 30Kg/m³, conductividad térmica 0,038W/mK, clase B2 de reacción al fuego).

Un producto de GIACOMINI

Descubra la serie GIACOMINI