GIACOMINI - Desfangador R146D embridado DN125

Giacomini España, S.L.
CopiarCopiar
GIACOMINI - Desfangador R146D embridado DN125

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

R146DY112

Ref.Sonepar

909893

EAN

8009902251888

Desfangador R146D embridado DN125. Desfangador para separación y eliminación de las impurezas presentes en la instalación. Utilizable como desaireador-desfangador mediante instalación de purgador R99S (no incluido) en conexión superior. Cuerpo en latón con conexiones roscadas o cuerpo en acero con conexiones embridadas (con aislamiento incluido). Incluye grifo de descarga con toma de manguera, tapón con juntas y filtro de acero para separación de impurezas. Válido para agua o solución glicolada (máximo 30% para versión roscada, máximo 50% para versión embridada). Temperatura máxima de trabajo 110°C. Presión máxima de trabajo 10bar. Conexión superior de 1/2"H con tapón. VERSIÓN ROSCADA Conexión ISO.

Un producto de GIACOMINI

Descubra la serie GIACOMINI