GIACOMINI - Desfangador R146M 1.1/4" H 4m³/h - R146MY016

Giacomini España, S.L.
CopiarCopiar
GIACOMINI - Desfangador R146M 1.1/4" H 4m³/h

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

R146MY016

Ref.Sonepar

286085

EAN

8009902278090

Desfangador R146M 1. 1/4" H 4m³/h. Desfangador magnético para separación y eliminación de las impurezas presentes en la instalación. Cuerpo en latón con conexiones roscadas (aislamiento opcional R146W) o cuerpo en acero con conexiones embridadas, con aislamiento incluido. Incluye kit magnético P146M. Incluye grifo de descarga con toma de manguera y filtro de acero para separación de impurezas. Válido para agua o solución glicolada (máximo 30% para versión roscada, máximo 50% para versión embridada). Temperatura máxima de trabajo 110°C. Presión máxima de trabajo 10bar. VERSIÓN ROSCADA: Kit magnético con conexión 1/2"M. Conexión roscada hembra ISO 228. VERSIÓN EMBRIDADA: Kit magnético con conexión 1/2"M. Bridas EN 1092-1 PN16 Aislamiento: polietileno expandido de célula cerrada de 20mm de grosor (densidad 30Kg/m³, conductividad térmica 0,038W/mK, clase B2 de reacción al fuego).

Un producto de GIACOMINI

Descubra la serie GIACOMINI