GIACOMINI - Grupo llenado automático R150M 1/2" con manómetro

Giacomini España, S.L.
CopiarCopiar
GIACOMINI - Grupo llenado automático R150M 1/2" con manómetro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

R150MY003

Ref.Sonepar

265761

EAN

8009902312206

Grupo llenado automático 1/2" con manómetro. Grupo de llenado automático para instalación de calefacción y/o refrigeración a circuito cerrado. Posibilidad de preregulación de la presión del fluido de la instalación. Conexión entrada 1/2"M con enlace, salida 1/2"H, manómetro 1/4"H. Cartucho y filtro extraíbles para facilitar mantenimiento. Función antical y función de regulación de la presión con asiento compensado. Disponible con o sin manómetro. Rango de regulación de la presión 0,3÷4bar. Tarado de fábrica 1,5bar. Precisión de regulación ±0,2bar. Escala de manómetro (solo para R150MY003): 0÷4bar. Rango de temperatura: 5÷70°C. Presión máxima de entrada 16bar.

Un producto de GIACOMINI

Descubra la serie GIACOMINI