Fin de vida

GIACOMINI - Módulo potencia PM100A 230V para 16 cable eléctrico

Giacomini España, S.L.
CopiarCopiar
GIACOMINI - Módulo potencia PM100A 230V para 16 cable eléctrico

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

PM100Y003

Ref.Sonepar

201828

EAN

8009902172800

La unidad de potencia PM 100 P ha sido concebida para ser utilizada en las instalaciones de calefacción por suelo radiante Funciones 1. El paro (o marcha) automático de la bomba de circulación en función del estado de los cabezales electrotérmicos 2. Termostato de seguridad con sonda de inmersión Características - Posibilidad de gestionar de modo independiente hasta 8 termostatos ambiente - Posibilidad de gobernar hasta 16 cabezales termoeléctricos R 478 (N O o R 479 (N C a 230 V~ 8 zonas), con un máximo de 2 por cada pareja de bornes de salida - Visualización del estado de los cabezales (abierto/ mediante LED de señalización - Retardo del arranque de la bomba 4 minutos) en la apertura de uno de los circuitos hidráulicos desde la condición de completamente cerrado - Entrada de reloj para temporizado del control de la bomba y de los cabezales electrotérmicos - Interruptor general con indicación luminosa

Un producto de GIACOMINI

Descubra la serie GIACOMINI