GIACOMINI - Módulo usuario GE555 equilibrado dinámico 1"

Giacomini España, S.L.
CopiarCopiar
GIACOMINI - Módulo usuario GE555 equilibrado dinámico 1"

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

GE555Y469

Ref.Sonepar

760450

EAN

8009902266325

Módulo usuario GE555 equilibrado dinámico 1". Módulo de usuario para instalación centralizada de calefacción y/o refrigeración. Completo de: Válvula de corte a esfera. Válvula de zona motorizable. Espacio disponible para instalación de contador de energía térmica. El módulo se suministra con separador de plástico para puesta en marcha. Guías libres para instalación de kit de contabilización de agua sanitaria y/o de servicio. Caja eléctrica con bornas para conexión eléctrica. Caja en acero pintada al horno (RAL9010), puerta con cierre por llave y profundidad regulable. Recorrería para conexión y fijación. Temperatura máxima de trabajo 110°C (90°C con separador plástico suministrado de fábrica). Presión máxima de trabajo 16bar (10bar con separador plástico suministrado de fábrica).

Un producto de GIACOMINI

Descubra la serie GIACOMINI