GIACOMINI - Motor válvula zona a esfera K270 24V - K270Y102

Giacomini España, S.L.
CopiarCopiar
GIACOMINI - Motor válvula zona a esfera K270 24V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

K270Y102

Ref.Sonepar

760457

EAN

8009902293772

Motor válvula zona a esfera K270 24V. Actuador para control de válvula de zona R276, R277, R278, R279 y desviadora R279D. Incluye microinterruptor final de carrera. Alimentación a 230Vac o 24Vac (según versión). Tiempo de maniobra: rotación de 90° en aproximadamente 40 segundos. Grado de protección IP54. Condiciones ambiente de funcionamiento -5÷55°C. Dispone de indicador de la posición apertura/cierre.

Un producto de GIACOMINI

Descubra la serie GIACOMINI