GIACOMINI - Motor válvula zona a esfera K272 con accionamiento manual 230V

Giacomini España, S.L.
CopiarCopiar
GIACOMINI - Motor válvula zona a esfera K272 con accionamiento manual 230V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

K272Y101

Ref.Sonepar

199980

EAN

8009902296957

Motor válvula zona a esfera K272 con accionamiento manual 230V. Actuador para control de válvula de zona R276, R277, R278, R279 y desviadora R279D. Incluye accionamiento manual y microinterruptor final de carrera. Alimentación a 230Vac o 24Vac (según versión). Tiempo de maniobra: rotación de 90° en aproximadamente 60 segundos. Grado de protección IP65. Condiciones ambiente de funcionamiento -5÷55°C. Par máximo 18Nm. Actuador utilizado en válvula de zona R276B.

Un producto de GIACOMINI

Descubra la serie GIACOMINI