GIACOMINI - Panel preformado R979S T50-h22+6 polipropileno - R979SY021

Giacomini España, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 8 metro

Referencia del fabricante

R979SY021

Ref.Sonepar

211123

EAN

8009902303846

Panel preformado R979S T50-h22+6 polipropileno. Panel preformado para suelo radiante con mortero de bajo espesor, realizado en PPR de alta resistencia. La geometría patentada de la rejilla permite al mortero inundar completamente el panel, garantizando una distribución uniforme del calor. Válido para tubo de diámetro 16 a 18mm. Dimensiones de 800x600mm. Disponible en varias versiones: R979SY001: Base adhesiva. Indicado para reforma. El panel se pega directamente al suelo existente. R979SY011: Con grapa integrada de 13mm para fijación sobre panel aislante. Indicado para instalaciones con previsión de aislamiento liso. R979SY021: Con aislamiento de 6mm de grosor (?=0,032W/mK). Indicado para reforma. Resistencia térmica R979SY021: 0,19 (m2K)/W Para información del mortero a utilizar consultar con el departamento técnico de Giacomini.

Un producto de GIACOMINI

Descubra la serie GIACOMINI