GIACOMINI - Racor recto H R180F 1/2"x15 - R180FY114

Giacomini España, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

R180FY114

Ref.Sonepar

407871

EAN

8009902185824

Racor recto H R180F 1/2"x15. Racor recto rosca hembra para tubo de cobre. Conforme a la norma EN 1254-2. Se suministra con dos juntas tóricas. Junta tórica negra (Instalación hidráulica) conforme a norma EN681-1. Junta tórica amarilla (Instalación de gas e hidrocarburos líquidos) conforme a norma EN682-EN549. Rango de temperatura: 5÷110°C (Instalación hidráulica). 5÷90°C (Instalación de gas e hidrocarburos líquidos). Presión máxima de trabajo: 10 bar (Instalación hidráulica). 5 bar (Instalación de gas e hidrocarburos líquidos). ATENCIÓN! Se recomienda no apretar más de 1/8 de vuelta con la llave, una vez apretada la tuerca a tope con la mano. Un apriete excesivo de la tuerca puede dañar los componentes de la unión.

Un producto de GIACOMINI

Descubra la serie GIACOMINI