GIACOMINI - Separador hidráulico R146I 1" - R146IY005

Giacomini España, S.L.
CopiarCopiar
GIACOMINI - Separador hidráulico R146I 1"

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

R146IY005

Ref.Sonepar

173523

EAN

8009902202347

Separador hidráulico R146I 1". Separador hidráulico para independizar hidráulicamente el circuito primario (producción) y circuito secundario (uso). Fabricado en acero pintado. Conexiones roscadas o embridadas. Aislamiento con coquilla preformada de 20mm. Incluye purgador automático, grifo de descarga con toma de manguera y tapón con juntas. Válido para agua o solución glicolada (máximo 30% para versión roscada, máximo 50% para versión embridada). Temperatura máxima de trabajo 110°C. Presión máxima de trabajo 10bar. VERSIÓN ROSCADA: Conexiones ISO 228 (cilíndrica) para 1" y 1.1/4" e ISO 7/1 (cónica) para 1.1/2" y 2". Aislamiento: espuma poliuretánica expandida rígida de célula cerrada, con revestimiento externo en aluminio con relieve de 0,7mm (densidad 40Kg/m³, conductividad térmica 0,0235W/mK, Clase 1 de reacción al fuego para revestimiento externo). VERSIÓN EMBRIDADA: BRIDA EN 1092-1 PN16.

Un producto de GIACOMINI

Descubra la serie GIACOMINI