GIACOMINI - Separador hidráulico R146IM 1.1/2" núcleo magnético

Giacomini España, S.L.
CopiarCopiar
GIACOMINI - Separador hidráulico R146IM 1.1/2" núcleo magnético

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

R146IM007

Ref.Sonepar

649132

EAN

8009902319595

Separador hidráulico R146IM 1. 1/2" núcleo magnético. Separador hidráulico con núcleo magnético para separación y eliminación de impurezas sólidas. Incluye purgador automático, grifo de descarga con toma de manguera y barra magnética. Fabricado en acero pintado. Conexiones roscadas. Aislamiento con coquilla preformada de 20mm. Válido para agua o solución glicolada (máximo 30%). Temperatura máxima de trabajo 110°C. Presión máxima de trabajo 10bar. Conexiones ISO 228 (cilíndrica) para 1" y 1.1/4" e ISO 7/1 (cónica) para 1.1/2" y 2". Aislamiento: espuma poliuretánica expandida rígida de célula cerrada, con revestimiento externo en aluminio con relieve de 0,7mm (densidad 40Kg/m³, conductividad térmica 0,0235W/mK, Clase 1 de reacción al fuego para revestimiento externo).

Un producto de GIACOMINI

Descubra la serie GIACOMINI