GIACOMINI - Termostato inmersión K373 con regulación temperatura

Giacomini España, S.L.
CopiarCopiar
GIACOMINI - Termostato inmersión K373 con regulación temperatura

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

K373Y021

Ref.Sonepar

631807

EAN

8009902251765

Termostato inmersión K373 con regulación temperatura. K373Y013: termostato de contacto para regulación de temperatura. Regulación de temperatura: 20÷90°C. Temperatura máxima cabezal 85°C. Grado de protección IP30, clase de aislamiento I. Conforme a la norma EN 60730-1, EN 60730-2-9. Conforme a la directiva 73/23/CEE (baja tensión), 89/68/CEE (compatibilidad electromagnética). K373Y021: Regulación temperatura. Presión máxima de trabajo 10bar. Regulación de temperatura: 0÷90°C. Limitación de seguridad: tarado de fábrica 100°C. Ajuste de limitación con tornillo de regulación: 90÷110°C. Temperatura máxima cabezal 80°C. Temperatura máxima bulbo 125°C. Grado de protección IP40, clase de aislamiento I. Conforme a la norma EN 60730-1, EN 60730-2-9.

Un producto de GIACOMINI

Descubra la serie GIACOMINI