GIACOMINI - Termostato superficie K494 con relé

Giacomini España, S.L.
CopiarCopiar
GIACOMINI - Termostato superficie K494 con relé

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

K494AY001

Ref.Sonepar

173555

EAN

8009902266882

Termostato superficie K494 con relé. Termostato ambiente para instalación de superficie. Pantalla sin retroiluminación. Alimentación por pilas. Relé de salida con contacto libre de potencial, 5(3)A, 250Vac. Modo de funcionamiento en calefacción y refrescamiento con 2 niveles de atenuación. Rango de regulación de temperatura: 2÷40°C. Diferencial 0,5 K. Grado de protección IP20. Homologación CE. Alimentación con 2 pilas AAA 1,5V. Instalación en pared o sobre caja circular de 60mm.

Un producto de GIACOMINI

Descubra la serie GIACOMINI