GIACOMINI - Unidad control Connect-TRV regulación temperatura KD410 230V AC - KD410Y002

Giacomini España, S.L.
CopiarCopiar
GIACOMINI - Unidad control Connect-TRV regulación temperatura KD410 230V AC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

KD410Y002

Ref.Sonepar

292261

EAN

8009902326142

Unidad control Connect-TRV regulación temperatura 230V AC. Unidad de control Connect-Rad con pantalla táctil capacitiva para la gestión de la regulación climática. Soporta los siguientes protocolos de comunicación: ZigBee (comunicación con actuadores termostáticos K470W), LoRa (comunicación wireless con KPM40 Hydro, KPM45 Air y sensores de temperatura y humedad-En preparación), WiFi (comunicación con Router WiFi), Modbus (Versión cableada para KPM40 Base). Se pueden conectar hasta 4 unidades KPM40 Base. Pantalla táctil tipo capacitivo integrada en superficie de cristal, conexión eléctrica (alimentación y señal bus) por conector rápido por la parte posterior. Adaptable a las cajas de empotrar a pared más comunes (de empotrar a pared tipo 503, caja rectangular para cartón yeso, caja redonda). Alimentación 12V mediante módulo actuador KPM45. Certificación CE.

Un producto de GIACOMINI

Descubra la serie GIACOMINI