GIACOMINI - VALV.EQUIL.R206B H - H 1" S/PORTASONDA

Giacomini España, S.L.
CopiarCopiar
GIACOMINI - VALV.EQUIL.R206B H - H 1" S/PORTASONDA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

R206BY015

Ref.Sonepar

280007

EAN

8009902257057

Válvula equilibrado R206B H-H 1" sin portasonda. Válvula de equilibrado estático a orificio fijo (venturi). Conexión roscada hembra-hembra y descarga de 1/4"H con tapón. Volante en ABS con impresión del valor Kv del venturi. Posibilidad de regulación de la apertura por el mecanismo de memoria mecánica (preregulación). Disponible en versión con o sin portasonda para medición de la presión diferencial. Temperatura máxima de trabajo 110°C. Presión máxima de trabajo 25bar. Accesorios para R206BY013÷018: portasonda P206Y001. Para la operación de preregulación, en base a los valores deseados de caudal y presión diferencial, consultar el procedimiento sobre la documentación técnica correspondiente.

Un producto de GIACOMINI

Descubra la serie GIACOMINI