GIACOMINI - Válvula control presión diferencial R206C DN15 2,24Kv - R206CY103
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
R206CY103
Ref.Sonepar
1318358
EAN
8499219063005
Válvula control presión diferencial R206C DN15 2,24Kv. Válvula de control de presión diferencial para mantener la presión constante independientemente del caudal. Conexión principal hembra-hembra, conexión manómetro diferencial de 1/4" con tapón. La presión diferencial nominal puede ser regulada dentro de dos campos de regulación distintos (pendiente de pantente): "L" 5÷30 kPa, "H" 25÷60kPA. El valor específico de regulación sobre la escala graduada puede ser determinado con el diagrama de dimensionamiento/tarado. Capilar en cobre de longitud 1000mm incluido, para conexión a la válvula reguladora de caudal del circuito. Cuerpo en latón resistente a la descincificación (EN12165-CW602N). Membrana y juntas tóricas en EPDM. Fluidos compatibles: agua o solución glicolada (máx. 50% glicol). Rango de temperatura de trabajo: 2÷110C (-20÷110°C con glicol). Presión máxima de trabajo 16bar. Presión diferencial máxima 2bar.
Un producto de GIACOMINI
Descubra la serie GIACOMINI


