GIACOMINI - Válvula control presión diferencial R206C DN25 5,92Kv - R206CY105

Giacomini España, S.L.
CopiarCopiar
GIACOMINI - Válvula control presión diferencial R206C DN25 5,92Kv

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

R206CY105

Ref.Sonepar

1318362

EAN

8499219063043

Válvula control presión diferencial R206C DN25 5,92Kv. Válvula de control de presión diferencial para mantener la presión constante independientemente del caudal. Conexión principal hembra-hembra, conexión manómetro diferencial de 1/4" con tapón. La presión diferencial nominal puede ser regulada dentro de dos campos de regulación distintos (pendiente de pantente): "L" 5÷30 kPa, "H" 25÷60kPA. El valor específico de regulación sobre la escala graduada puede ser determinado con el diagrama de dimensionamiento/tarado. Capilar en cobre de longitud 1000mm incluido, para conexión a la válvula reguladora de caudal del circuito. Cuerpo en latón resistente a la descincificación (EN12165-CW602N). Membrana y juntas tóricas en EPDM. Fluidos compatibles: agua o solución glicolada (máx. 50% glicol). Rango de temperatura de trabajo: 2÷110C (-20÷110°C con glicol). Presión máxima de trabajo 16bar. Presión diferencial máxima 2bar.

Un producto de GIACOMINI

Descubra la serie GIACOMINI