GIACOMINI - Válvula equilibrado R206A H - H 2"

Giacomini España, S.L.
CopiarCopiar
GIACOMINI - Válvula equilibrado R206A H - H 2"

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

R206AY018

Ref.Sonepar

901297

EAN

8009902261726

Válvula equilibrado R206A H-H 2". Válvula de equilibrado dinámico, con cartucho integrado para estabilización de caudal. Cuerpo en latón con conexión roscada hembra-hembra y tomas para portasonda. Cartucho en polímero, sustituible, dotado de doble indicador (escalda de 1 a 5 y división decimal de 1 a 9) para regulación precisa del caudal. Precisión de regulación (en el interior del rango de presión diferencial declarado): ± 5% sobre valor de caudal declarado o ± 2% sobre valor de caudal máximo. Temperatura máxima de trabajo 120°C. Presión máxima de trabajo 25bar. Accesorios: porta sonda P206Y001.

Un producto de GIACOMINI

Descubra la serie GIACOMINI