GIACOMINI - Válvula reductora presión R153P 1/2"

Giacomini España, S.L.
CopiarCopiar
GIACOMINI - Válvula reductora presión R153P 1/2"

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

R153PX003

Ref.Sonepar

686876

EAN

8009902278038

Válvula reductora presión R153P 1/2". Válvula reductora de presión a pistón con asiento compensado en acero Inox, conforme a la norma EN 1567. Conexión roscada hembra-hembra 1/2" y 2" (ISO 228/1). Conexión para manómetro Rp 1/4" (ISO 7/1). Cuerpo en latón niquelado y pistón en tecnopolímero. Juntas en EPDM. Fluidos compatibles agua, solución glicolada (máximo 50% de glicol) y aire comprimido (excepto 2"). Temperatura máxima de trabajo 130°C. Presión máxima de trabajo 25bar. Campo de regulación de presión a valle: 1 a 5,5bar. Combinable con manómetro de conexión posterior, código R225Y002. Diámetro 52mm, conexión de 1/4". Escala 0÷10bar. Clase de precisión según EN837-1: Clase 1,6.

Un producto de GIACOMINI

Descubra la serie GIACOMINI