GIACOMINI - Válvula zona R274 6 vías M ISO 228 rosca 3/4" con enlace

Giacomini España, S.L.
CopiarCopiar
GIACOMINI - Válvula zona R274 6 vías M ISO 228 rosca 3/4" con enlace

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

R274Y024

Ref.Sonepar

756415

EAN

8009902315719

Válvula zona R274 6 vías M ISO 228 rosca 3/4" con enlace. Válvula de zona de 6 vías con conexiones macho ISO 228 por enlace. Ideal para gestión de sistemas a 4 tubos con calefacción y refrescamiento disponibles al mismo tiempo. Juntas en PTFE de baja fricción. Rango de temperatura del fluido 5÷90°C. Presión nominal 10bar. Porcentaje máximo de glicol 50%. Válvula cerrada con eje a 45°.

Un producto de GIACOMINI

Descubra la serie GIACOMINI