GOLMAR - Abrepuertas CV-14/UNI NORMAL 90mm funcionamiento dual de 12 a 24V c.a. acero inoxidable
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
20600200
Ref.Sonepar
902551
EAN
8429898015071
Funcionamiento normal, que permite la apertura de puerta mientras se mantiene presionado el pulsador de apertura de puerta de la vivienda. Escudo de acero inoxidable de tamaño medio. Carcasa fabricada en aleación ligera de 5mm. de espesor y solo 90mm. de altura. Pestillo ajustable de 7mm. de precisión en todos los modelos. Funcionamiento dual de 12 a 24V c.a. (consumo de 200 a 400mA) o c.c. (consumo de 250 a 500mA).
Un producto de GOLMAR
Descubra la serie GOLMAR